Motion
YAR 205-2LPW/SS

SKF
YAR 205-2LPW/SS

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 25 mm Diámetro del orificio, 52 mm OD, 1.3425 pulg. Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #13203140
No. Fabricante YAR 205-2LPW/SS
Precio240.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YAR 205-2LPW/SS

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 25 mm Diámetro del orificio, 52 mm OD, 1.3425 pulg. Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #13203140
No. Fabricante YAR 205-2LPW/SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$240.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Ancho general
    1.3425 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDAD DE ALIMENTACIÓN BRG DE LÍNEA AZUL YAR 205-2LPW/SS