Motion
6314 Y/C782

SKF
6314 Y/C782

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sin anillo a presión
Artículo MI #13203352
No. Fabricante 6314 Y/C782
Precio2,094.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6314 Y/C782

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sin anillo a presión
Artículo MI #13203352
No. Fabricante 6314 Y/C782

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,094.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    35 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6314 Y/C782 ABEC-5 BOLA DE PRECISIÓN BRG