Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad200 mm
- Altura260 mm
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónCE, RoHS, IP53, UL, C-UL, UKCA
- Color baseMarfil
- Tipo de bombillaLED
- Área de cobertura 80Db ambiente1m
- Área de cobertura 90Db ambiente1m
- Norma de protección medioambientalIP23
- Energía flash10000CD
- Velocidad de flash105 fpm
- Color de la lenteAzul
- Página de producto del fabricante
- MaterialABS
- Decible máximo a 1m105
- Tipo de modeloHíbrido
- Estilo de montajeDirecto
- Rango de tensión de funcionamiento120 VCA más o menos 10%
- Manual de funcionamiento
- Hoja de datos del producto
- Tipo de productoSeñal sonora y visual - Unidades combinadas