Motion
PX459-1.5KG10V-EH

OMEGA ENGINEERING INC
PX459-1.5KG10V-EH

Precisión del ±0.05%, nominal de 0 a 1,500 psi, 0 a 10 V CC, 1/4" NPT macho, M12
Artículo MI #13389866
No. Fabricante PX459-1.5KG10V-EH
Precio2,316.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

OMEGA ENGINEERING INC
PX459-1.5KG10V-EH

Precisión del ±0.05%, nominal de 0 a 1,500 psi, 0 a 10 V CC, 1/4" NPT macho, M12
Artículo MI #13389866
No. Fabricante PX459-1.5KG10V-EH
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
Precio2,316.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    200 g

Detalles

  • Precisión
    ± 0.05 %
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango de presión
    0 a 1500 psi
  • Tipo de presión
    Calibre
  • Serie
    PX409

Descripción general

Descripción del fabricante
PX459-1.5KG10V-EH EXACTITUD DEL 0.05 %, 0 PARA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron