Motion
PX605-150GI
0 a 150 psi, manómetro, 4 a 20 mA, 1/4" NPT macho, cable
Artículo MI #13392092
No. Fabricante PX605-150GI
Precio1,254.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0 a 150 psi, manómetro, 4 a 20 mA, 1/4" NPT macho, cable
Artículo MI #13392092
No. Fabricante PX605-150GI
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
Su precio$1,254.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    128 g

Detalles

  • Precisión
    ± 0.4 %
  • Conexión eléctrica
    Cable
  • Salida
    De 4 a 20 mA
  • Rango de presión
    0 a 150 psi
  • Tipo de presión
    Calibre
  • Serie
    PX605

Descripción general

Descripción del fabricante
PX605-150GI 0 A 150 PSI, MANÓMETRO, 4 A 20

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"