Motion
SF-700BN26POMB

SAFARI BELTING
SF-700BN26POMB

Rejilla lavaparabrisas Serie SF-700BN26POMB 700 (1.07" de paso) 26" de ancho 1' de largo POM Azul ..Material de la varilla: P
Artículo MI #13402211
No. Fabricante SF-700BN26POMB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SAFARI BELTING
SF-700BN26POMB

Rejilla lavaparabrisas Serie SF-700BN26POMB 700 (1.07" de paso) 26" de ancho 1' de largo POM Azul ..Material de la varilla: P
Artículo MI #13402211
No. Fabricante SF-700BN26POMB

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho
    25.97

Detalles

  • Color
    Azul
  • País de origen
    EE. UU.

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE SF-700BN26POMB 700 (PASO DE 1.07")

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"