Motion
F4B-E-211R-NL

DODGE
F4B-E-211R-NL

F4B-E-211R-NL
Artículo MI #13465387
No. Fabricante F4B-E-211R-NL
Precio1,545.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F4B-E-211R-NL

F4B-E-211R-NL
Artículo MI #13465387
No. Fabricante F4B-E-211R-NL
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
Precio1,545.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-11/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.5000 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    6.0030 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    6.0030 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinete de brida E-Xtra
  • Descripción
    137942 F4B-E-211R-NL
  • Capacidad de carga dinámica
    11120 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Grasa compleja de litio
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    2060 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    Sí
  • Capacidad de carga estática
    61200 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
137942 F4B-E-211R-NL
  • Montado, ajustado y prelubricado en fábrica.
  • Rodillos y anillos de rodadura endurecidos.
  • Fácil instalación y mantenimiento.
  • Ángulo de tornillo de ajuste de 65 grados, anillo/dedos Springlok: más poder de sujeción que de 90 a 120 grados.
  • Juntas de contacto con el borde de goma triple.