Motion
MTA TAMAÑO 7315, 29:1, 250 CARA EN C

DODGE
MTA SIZE 7315, 29:1, 250 C-FACE

MTA TAMAÑO 7315, 29:1, 250 CARA EN C
Artículo MI #13467839
No. Fabricante MTA SIZE 7315, 29:1, 250 C-FACE
Precio36,313.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
MTA SIZE 7315, 29:1, 250 C-FACE

MTA TAMAÑO 7315, 29:1, 250 CARA EN C
Artículo MI #13467839
No. Fabricante MTA SIZE 7315, 29:1, 250 C-FACE
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
Precio36,313.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Relación nominal
    15 : 1

Detalles

  • Detalles adicionales
    30Q15L14SD104 SPCL REDUCTOR TIG-2 D=1.25
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    7.040 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Tipo de producto
    Brazos dinamométricos reductores de velocidad
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
M7H29T25C MTA TAMAÑO 7315, 29:1, 250 C-FAC
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
Los clientes también compraron