Especificaciones
Dimensiones
- Punto de ebullición200 F
- Tamaño del contenedor275 galones (EE. UU.)
- Tamaño/tipo del contenedorBolso
- Punto de congelación32 F
- Peso neto2450 lb
- Ancho general48 pulg.
- Tamaño del paquete275 galones (EE. UU.)
- Tamaño275 galones (EE. UU.)
- Gravedad específica1.038 (ASTM 112H a 20o C)
- Contenido de VOC.42 LBS/GAL
- Peso2450
Detalles
- Material abrasivoNo
- Detalles adicionalesLos profesionales confían en el limpiador y desengrasantes para el alimentador de aceite desde hace más de 30 años. Estas fórmulas concentradas a base de agua proporcionan la resistencia necesaria para trabajos difíciles, sin la corrosividad de los disolventes agresivos. Oil Eater es excelente para eliminar aceite, grasa y suciedad en concreto, suelos laminados, revestimientos de vinilo, servicios públicos, bahías de motor, rejillas y escapes de cocina y mucho más. Oil Eater es un excelente desengrasante multiusos a base de agua para cualquier desorden e incluso se puede utilizar como tratamiento de prelavado de la colada. Siga las instrucciones del frasco para diluir la fórmula concentrada y, a continuación, utilícela en la limpieza de automóviles, limpieza de limpieza y limpieza de equipos industriales. Compatible con fregadoras de suelos, lavadoras eléctricas y lavadoras de piezas. El desengrasante Oil Eater siempre es un gran valor: ahorre tiempo y dinero para hacer bien el trabajo.
- Contenido de alcoholNinguna
- Contenido de amoniacoNinguna
- AparienciaBorrar
- AplicaciónLimpiar suelos, limpiar motores, limpiar vehículos, limpiar piezas y herramientas, y limpiar equipos industriales
- Tipo de baseAlcalina
- Altura del paquete de la caja39
- Longitud del paquete de la caja40
- Ancho del paquete de la caja48
- Tipo de limpiadorLimpiador y desengrasante
- ColorBorrar
- ComposiciónLíquido
- ConcentraciónConcentrado
- Tipo de contenedorBolso
- País de origenEE. UU.
- ECCNEAR99
- InflamabilidadNo inflamable
- Punto de inflamaciónNinguna
- Grado alimentarioA1, A4, A8
- Tipo de fórmulaPropiedad exclusiva a base de agua
- FraganciaLimón ligero
- Información generalDesengrasante multiuso que disuelve aceite, grasa y suciedad. La fórmula profesional de resistencia se puede utilizar para limpiar suelos, máquinas, herramientas, piezas, motores y mucho más. Diluya la fórmula concentrada para usarla en múltiples superficies.
- Código de armonización3402.13
- Número de catálogo del fabricanteAOD275G35001
- Plazo de entrega del fabricante5 días
- Número de Upc del fabricante0-27427-35001-3
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Cantidad del paquete1
- Rango de pH12.0 a 12.4
- Caja fuerte de plásticoSí
- Punto de vertidoLlave en la parte inferior
- Línea de productosComedor de aceite
- Tipos de productosLimpiador y desengrasante
- Declaración de la Propuesta 65No
- PropulsorNo
- Dilución recomendada1:1 hasta 100:1
- Método de extracciónEnjuague con agua limpia
- AromaLimón ligero
- Tipo de soluciónLíquido
- Sin disolventesSí
- Superficies limpiasTodas las superficies no porosas y porosas excepto vidrio, ante y cuero
- Hoja de datos técnicosSÍ