Motion
UDSK28-20MM-20MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
UDSK28-20MM-20MM-SS

Junta universal de pasador y bloque - calibre de 20 mm tamaño A, calibre de 20 mm tamaño B, 1.7440 pulg. D.E., 7.7520 pulg. longitud, material de acero
Artículo MI #13521893
No. Fabricante UDSK28-20MM-20MM-SS
Precio2,371.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
UDSK28-20MM-20MM-SS

Junta universal de pasador y bloque - calibre de 20 mm tamaño A, calibre de 20 mm tamaño B, 1.7440 pulg. D.E., 7.7520 pulg. longitud, material de acero
Artículo MI #13521893
No. Fabricante UDSK28-20MM-20MM-SS
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
Precio2,371.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.6100 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    20 mm
  • Tamaño del orificio B
    20 mm
  • Diámetro exterior
    1.7440 pulg.
  • Longitud total
    7.7520 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT28/44-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Doble
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    90 °
  • Serie
    UDSK28
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2015
  • Par de corte estático
    9450.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
UDSK28-20MM-20MM-SS FRICTO DOBLE CON JUNTA EN U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron