Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio2.0900 pulg.
- Tamaño máximo del orificio1.4375 pulg.
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Longitud total7.0000 pulg.
- Peso8.2190 lb
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT40/64-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieUS40
- Estándares cumplidosCumple con los minerales en conflicto | Cumple con RoHS3 | Cumple con REACH