Motion
LFFM 100/SD250

SKF
LFFM 100/SD250

Grado 2 NLGI, tamaño 250 ml, recipiente de cartucho, grado alimentario
Artículo MI #13532229
No. Fabricante LFFM 100/SD250
Precio158.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LFFM 100/SD250

Grado 2 NLGI, tamaño 250 ml, recipiente de cartucho, grado alimentario
Artículo MI #13532229
No. Fabricante LFFM 100/SD250
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
Precio158.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    250 ml
  • Peso neto
    0.88 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    2 años

Detalles

  • Certificación
    NSF H1, Halal, Kosher
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Formulario
    Aceite
  • Tipo de lubricante
    LFFM 100
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Calificación NSF
    H1

Descripción general

Descripción del fabricante
GRASA DE DIST. LFFM 100/SD250
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
Los clientes también compraron