Motion
NATV 5 PP

SKF
NATV 5 PP

Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 5 mm
Artículo MI #13532290
No. Fabricante NATV 5 PP
Precio91.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NATV 5 PP

Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 5 mm
Artículo MI #13532290
No. Fabricante NATV 5 PP
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
Precio91.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5 mm
  • Diámetro exterior
    16 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Peso
    0.026 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    964 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1349 lbf
  • Serie
    NATV

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA DE PP NATV 5 BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good