Motion
451267C
Serie 5000 de 3/4 pulg. Tubo y especial unificado (UNS) 1-14 , cartucho de reparación manual monoflujo de acero inoxidable 300
Artículo MI #13559857
No. Fabricante 451267C
Precio503.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie 5000 de 3/4 pulg. Tubo y especial unificado (UNS) 1-14 , cartucho de reparación manual monoflujo de acero inoxidable 300
Artículo MI #13559857
No. Fabricante 451267C
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
Precio503.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión de vapor
    120 psi
  • Tamaño de la rosca
    1-14

Detalles

  • Presión del aire
    100 a 750 psi
  • Conexión
    Especial unificado (UNS)
  • Flujo
    Mono
  • Código de armonización
    8481.80.9015
  • Presión del aceite caliente
    100 psi
  • Temperatura del aceite caliente
    300 a 395 °F
  • Fluido hidráulico
    Aceite caliente|vapor|agua
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de unión giratoria
    Aceite caliente / Vapor / Agua / Aire
  • Rotación
    Mano derecha
  • Serie
    Serie 5000
  • Velocidad
    De 1000 a 3600 rpm
  • Temperatura del vapor
    350 °F
  • Presión del agua
    750 psi
  • Temperatura del agua
    300 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
451267C 5000 SERIE 3/4 PULG. TUBERÍA Y 1-1
  • Construcción de acero inoxidable de grado 300 para una resistencia superior a la corrosión.
  • Opción de flujo doble con la adición de un codo.
  • El diseño de cartucho integrado reemplazable hace que las reparaciones sean rápidas y fáciles.
  • Dos rodamientos de precisión prolongan la vida útil del producto manteniendo las caras de sellado perfectamente alineadas.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"