Motion
E-P4B-TRB-6

TIMKEN
E-P4B-TRB-6

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - 6 pulg., orificio, bloqueo de tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13580236
No. Fabricante E-P4B-TRB-6
Precio9,298.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
E-P4B-TRB-6

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - 6 pulg., orificio, bloqueo de tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13580236
No. Fabricante E-P4B-TRB-6
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
Su precio$9,298.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación: collares de bloqueo 2
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
E-P4B-TRB-6 ANILLO INTERIOR ANCHO Y ALOJADO U