Motion
3V2.65-2-JA

CONTINENTAL
3V2.65-2-JA

Polea de cinturón en V - 3V, Sección de banda 3VX , Ranura 2 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 2.6500 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie JA, Material de hierro fundido
Artículo MI #13600195
No. Fabricante 3V2.65-2-JA
Precio97.34 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
3V2.65-2-JA

Polea de cinturón en V - 3V, Sección de banda 3VX , Ranura 2 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 2.6500 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie JA, Material de hierro fundido
Artículo MI #13600195
No. Fabricante 3V2.65-2-JA
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
Precio97.34 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, 3VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    2.6500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    JA
  • Número de catálogo del fabricante
    20180548
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
3V2.65-2-JA POLEA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like