Motion
5V4.65-3-SDS

CONTINENTAL
5V4.65-3-SDS

Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 3 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 4.6500 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SDS, Material de hierro fundido
Artículo MI #13600333
No. Fabricante 5V4.65-3-SDS
Precio265.25 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
5V4.65-3-SDS

Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 3 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 4.6500 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SDS, Material de hierro fundido
Artículo MI #13600333
No. Fabricante 5V4.65-3-SDS
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
Precio265.25 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    4.6500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SDS
  • Número de catálogo del fabricante
    20180821
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    3
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
5V4.65-3-SDS POLEA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"