Motion
12.4-2B-SK

CONTINENTAL
12.4-2B-SK

Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 12 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 12.7500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SK, Material de hierro fundido
Artículo MI #13600865
No. Fabricante 12.4-2B-SK
Precio290.20 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
12.4-2B-SK

Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 12 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 12.7500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SK, Material de hierro fundido
Artículo MI #13600865
No. Fabricante 12.4-2B-SK
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
Precio290.20 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    12.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Número de catálogo del fabricante
    20178971
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    12
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
12.4-2B-SK POLEA