1-800-526-9328
Centro de Asistencia
Español
Inicia sesión
Registrarse
Todos los productos
Cancelar
Ubicaciones
Industrias
Drill America
D/AMMCO14.50 14.50MM COBALT DRILL BIT WI
D/AMMCO14.50 14.50MM BROCA DE COBALTO WI
Artículo MI #
13616749
No. Fabricante
D/AMMCO14.50 14.50MM COBALT DRILL BIT WI
Price
$71.91
/each
Cant.
Añadir al carrito
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Los clientes también compraron
Página anterior
Inicio
Herramientas de corte
Drill America D/AMMCO14.50 14.50MM BROCA DE COBALTO WI
Pase el cursor sobre la imagen para ampliarla
Pellizque la imagen para hacer zoom
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Drill America
D/AMMCO14.50 14.50MM COBALT DRILL BIT WI
D/AMMCO14.50 14.50MM BROCA DE COBALTO WI
Artículo MI #
13616749
No. Fabricante
D/AMMCO14.50 14.50MM COBALT DRILL BIT WI
Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price
$71.91
/each
Cant.
Añadir al carrito
Descripción general
Descripción del fabricante
D/AMMCO14.50 14.50MM BROCA DE COBALTO WI
Help us improve this product
Provide Feedback
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Los clientes también compraron
Lubriplate Lubricants Co
CHAIN & CABLE FLUID 35LB PAIL
CADENA Y CABLE FL., CUBO DE 35 LB
Artículo MI #
00931136
En existencia
En Existencias
$444.03
/each
Cant.
Añadir al carrito
Duracell
PC1604BK
Batería estándar Duracell - 9V, Química: Alcalina, 9 V, Cantidad del paquete: 12
Artículo MI #
02537659
En existencia
En Existencias
$3.82
/each
Cant.
Añadir al carrito
(mínimo 12)
Proto Tools
J9633B
Drift - Drift, mango redondo/estilo de cuerpo, 3/4 pulg. Diámetro máximo de perforación
Artículo MI #
05049777
En existencia
En Existencias
$107.27
/st
Cant.
Añadir al carrito
Master Lock
420
Hasp de bloqueo de acero con holgura de mordaza de 1 pulg.
Artículo MI #
02520811
En existencia
En Existencias
$8.18
/each
Cant.
Añadir al carrito