Motion
32020X-90KC4

TIMKEN
32020X-90KC4

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 100 mm, 5.9055 pulg. OD, 32 mm Ancho
Artículo MI #13620014
No. Fabricante 32020X-90KC4
Precio543.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
32020X-90KC4

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 100 mm, 5.9055 pulg. OD, 32 mm Ancho
Artículo MI #13620014
No. Fabricante 32020X-90KC4
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
Su precio$543.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.496 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.9055 pulg.
  • Ancho general
    32 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893832418

Descripción general

Descripción del fabricante
32020X-90KC4 32020X-90KC4; TRB METRIC AS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"