Motion
6004-2RZ

TIMKEN
6004-2RZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, 20 mm ID, 42 mm OD, 12 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #13630355
No. Fabricante 6004-2RZ
Precio72.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
6004-2RZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, 20 mm ID, 42 mm OD, 12 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #13630355
No. Fabricante 6004-2RZ
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
Precio72.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6004-2RZ 6004-2RZ; RADIO DE RANURA PROFUNDA DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"