Motion
68301
Artículo MI #13640149
No. Fabricante 68301
Precio23.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #13640149
No. Fabricante 68301
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
Precio23.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    1.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    20
  • Dureza de la rueda
    S

Descripción general

Descripción del fabricante
PORTABOQUILLAS REDONDAS TIPO ZIRCC 68301 TIGER TIPO 16
  • Los granos de alúmina de circonio afilados y duraderos proporcionan tasas de evacuación del metal rápidas y uniformes durante toda la vida útil del abrasivo
  • Larga vida útil del producto para las aplicaciones más exigentes
  • La cara de corte abierta proporciona una tasa de corte agresiva desde el primer momento
  • La tuerca hexagonal anclada fija el abrasivo a la herramienta para aumentar la seguridad y evitar la rotura del producto
  • Equilibrado de precisión para garantizar un funcionamiento suave y sin vibraciones y reducir la fatiga del operador
  • La forma tipo 16 presenta un diseño cónico con una superficie de corte redondeada
  • Ideal para usar en fundición, fundición dúctil, acero fundido, hierro blanco, hierro gris, aleación con alto contenido de níquel y acero inoxidable

También puede gustarle