Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.0000 pulg.
- Longitud total8.0000 pulg.
- Ancho general8.0000 pulg.
- Grosor de la rueda1 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- ColorMarrón
- Número de grano16
- Dureza de la ruedaR
Descripción general
- Los granos de alúmina de circonio afilados y duraderos proporcionan tasas de evacuación del metal rápidas y uniformes durante toda la vida útil del abrasivo
- Larga vida útil del producto para las aplicaciones más exigentes
- El diseño de cara abierta proporciona una tasa de corte agresiva desde el primer momento
- Equilibrado de precisión para garantizar un funcionamiento suave y sin vibraciones y reducir la fatiga del operador
- El refuerzo interno de fibra de vidrio doble proporciona una mayor resistencia para un desgaste constante del producto y un menor astillamiento del borde
- Ideal para enganchar, rectificar, retirar material pesado, realizar la transición, biselado áspero, eliminar grietas y defectos, mezclar líneas de partición y desinflar
- Ideal para usar en fundición, fundición dúctil, acero fundido, hierro blanco, hierro gris, aleación con alto contenido de níquel y acero inoxidable