Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Tamaño del extremo 25/8 pulg.
- Cuerpo hexagonal30.0
- Longitud total45.0
- Profundidad de la rosca14.3
- Tamaño de la rosca 25/8-14
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 1G - 5/8-14
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 2G - 5/8-14
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie9022_DIN
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación