Motion
KRE 22 PP

SKF
KRE 22 PP

Seguidor de leva - Orificio de 13 mm, 22 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #13677263
No. Fabricante KRE 22 PP
Precio236.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KRE 22 PP

Seguidor de leva - Orificio de 13 mm, 22 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #13677263
No. Fabricante KRE 22 PP
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
Precio236.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    13 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.1354 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    Entre C2 y CN
  • Descripción larga
    El seguidor de leva KRE 22 PP tiene un diámetro de orificio de 13 mm, un diámetro exterior de 22 mm, un ancho total de 12 mm y un peso de 0.1354 lb, ideal para sistemas de precisión.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    890 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1124 lbf
  • Serie
    KRE

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE AGUJA KRE 22 PP BRG
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
Los clientes también compraron