Motion
6208/HC5C3

SKF
6208/HC5C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 22 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #13677340
No. Fabricante 6208/HC5C3
Precio500.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6208/HC5C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 22 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #13677340
No. Fabricante 6208/HC5C3
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
Precio500.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    22 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    The 6208/HC5C3 is a 40 mm bore radial/deep groove ball bearing with an 80 mm OD and 22 mm width, double sealed for long life.
  • Número de catálogo del fabricante
    6208/HC5C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6208/HC5C3 BRG BOLA HÍBRIDA