Motion
NU 214 ECML/C4H

SKF
NU 214 ECML/C4H

Cojinete de rodillo cruzado - Recto, 70 mm Diámetro interno, 125 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho
Artículo MI #13677356
No. Fabricante NU 214 ECML/C4H
Precio854.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NU 214 ECML/C4H

Cojinete de rodillo cruzado - Recto, 70 mm Diámetro interno, 125 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho
Artículo MI #13677356
No. Fabricante NU 214 ECML/C4H
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
Precio854.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    24 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 214 ECML/C4H CYLINDRICAL ROLLER BRG
  • Alta capacidad de carga radial Baja fricción Larga vida útil Acomoda el desplazamiento axial en ambas direcciones Diseño separable
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good