Motion
3309  A-2RS1/C3W64F

SKF
3309 A-2RS1/C3W64F

Cojinete de contacto angular - Orificio de 45 mm, 100 mm OD, 1.5625 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #13677708
No. Fabricante 3309 A-2RS1/C3W64F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3309 A-2RS1/C3W64F

Cojinete de contacto angular - Orificio de 45 mm, 100 mm OD, 1.5625 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #13677708
No. Fabricante 3309 A-2RS1/C3W64F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    1.5625 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
3309 BOLA DE CONTACTO ANGULAR A-2RS1/C3W64F