Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5000 pulg., 12.70 mm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56Z
- Diámetro del eje de salida0.5000 pulg., 12.70 mm
- Tamaño de salida0.5000 pulg.
- Factor de servicio1
- Longitud del eje1.8800 pulg.
- Peso11.3398 kg, 25.00 lb
Detalles
- País de origenMéxico
- Material de la carcasaAcero laminado
- Número de catálogo del fabricanteF670AV1
- Número de Upc del fabricante786674074843
- Potencia de entrada máxima0.5 CV
- MontajeBase resistente
- Estándares cumplidosReconocimiento CE, CSA, UL
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Clasificación de potencia térmica0.5 CV
- UPC_NO786674074843