Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la carcasa16.5200 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56Y
- Factor de servicio1.0
- Peso31.00 lb
Detalles
- País de origenMéxico
- Material de la carcasaAcero laminado
- Número de Upc del fabricante786674074126
- Potencia de entrada máxima1 CV
- MontajeHorizontal/Vertical
- Estándares cumplidosMarca CE, certificación CSA, reconocimiento UL
- UPC_NO786674074126