Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de estructura NEMA / IECU56Y
- Diámetro del eje de salida0.6250 pulg.
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Factor de servicio1
- Longitud del eje4.9740 pulg.
- Peso32.00 lb
Detalles
- País de origenChina
- Material de la carcasaAcero laminado
- Número de catálogo del fabricanteH686
- Número de Upc del fabricante786674024046
- Potencia de entrada máxima1 CV
- MontajeRonda
- UPC_NO786674024046