Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Diámetro exterior40 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioEstándar
- Capacidad de carga dinámica5868 lbf
- Tipo de expansiónSin expansión
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- RelubricableNo
- Tipo de selloBuna-N
- Capacidad de carga estática3597 lbf
Descripción general
- Aplicaciones de alimentos y bebidas
- FaBXTREME sin mantenimiento
- anillo interior ancho
- resistente a la corrosión para aplicaciones de lavado