SYSTEM PLAST VG-511H-04-S58-L7
Nivelador articulado de servicio medio: serie VG-511H , carga estática máx. de 2600 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago 5/8-11 , diámetro de base de 4.0000 in, dos orificios de tracción estriados, OAL de 7.6900 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada