Gibraltar Brands 60931953
Longitud del cuerpo de 0.864" x diámetro del cuerpo de 3/8", fuerza final de inicio de 10 lb a 18 lb, émbolo de bola de ajuste a presión de acero inoxidable, diámetro de bola de 5/16", alcance máximo de la bola de 0.11", +0.0010; tolerancia de +0.0020"