LEESON ELECTRIC C6T17NC329A
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 fases, 208-230/460 V, armazón 56C, carcasa totalmente cerrada sin ventilación (TENV), 60 Hz, base de 1740 rpm, montaje con brida de cara en C