Motion
ARM11AA2-330-JZ

SMC CORP OF AMERICA
ARM11AA2-330-JZ

Regulador Compacto de Colector - Puerto de Entrada de 10 mm, Rosca de Entrada de Tubo, Recto, Puerto de Salida de 4 mm, Rosca de Salida de Tubo, Codo, 7 a 100 psi
Artículo MI #13740837
No. Fabricante ARM11AA2-330-JZ
Precio128.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARM11AA2-330-JZ

Regulador Compacto de Colector - Puerto de Entrada de 10 mm, Rosca de Entrada de Tubo, Recto, Puerto de Salida de 4 mm, Rosca de Salida de Tubo, Codo, 7 a 100 psi
Artículo MI #13740837
No. Fabricante ARM11AA2-330-JZ
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
Precio128.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    10 mm
  • Tamaño del puerto de salida
    4 mm

Detalles

  • Interruptor de presión digital
    Ninguna
  • Posición del puerto de entrada
    Parte superior
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Tipo de perilla superior
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Estaciones  
    3 Estaciones
  • Posición del puerto de salida
    Parte superior
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Tubería
  • Tipo de puerto de salida
    Codo
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Unidad de presión
    Unidad de pantalla para placa de identificación de producto y manómetro: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM10/11
  • Ajustar rango de presión
    7 a 100 psi
  • Posición de montaje del bloque de suministro
    Posición de montaje del lado izquierdo
  • Tipo de bloque de suministro
    Bloque de suministro común

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULACIÓN DE COLECTOR COMPACTO ARM11AA2-330-JZ

También puede gustarle

Los clientes también compraron