Motion
618/530-M C/3
Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sin anillo a presión
Artículo MI #13754111
No. Fabricante 618/530-M C/3
Precio33,923.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sin anillo a presión
Artículo MI #13754111
No. Fabricante 618/530-M C/3
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
Precio33,923.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    530 mm
  • Exterior Diámetro  
    650 mm
  • En general Ancho  
    56 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
618/530-M C/3 BOLA RADIAL BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good