Motion
6002LLU/EM

NTN
6002LLU/EM

Cojinete de bolas
Artículo MI #13762027
No. Fabricante 6002LLU/EM
Precio44.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6002LLU/EM

Cojinete de bolas
Artículo MI #13762027
No. Fabricante 6002LLU/EM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio44.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    9 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6002LLU/EM CORROSION RESISTANT
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359856866

Descripción general

Descripción del fabricante
6002LLU/EM CORROSION RESISTANT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"