Especificaciones
Dimensiones
- Ancho general13.7000 pulg.
- Peso187.4 lb
Detalles
- Detalles adicionalesANSI/ASME B30.7, clasificación CE FEM 1 Bm y otras aprobaciones de terceros
- País de origenFR
- Características• Capacidad: 16900 lb• Colgante PHS de precisión de aleación• Potencia nominal: 3.5 HP• Tiro de la línea: 3300 lb• Velocidad de la línea: 31 lb• Capacidad de almacenamiento: 197 ft• Capacidad de trabajo: 105 ft• Consumo de aire a carga: 170 cfm
- FinalizarEsmalte
- Código de armonización8425390100
- Tipo de motorMotor de engranaje neumático
- Tipos de productosCabrestante de aire/servicio
Descripción general
- Los cabrestantes Ingersoll Rand Liftstar presentan un diseño resistente pero compacto que los ayuda a adaptarse a casi cualquier lugar. Sus motores de engranajes de bajo mantenimiento y alta fiabilidad tienen solo dos piezas móviles, lo que los hace prácticamente libres de mantenimiento, incluso después de ser almacenados o inactivos durante tiempos de inactividad. Los cabrestantes Liftstar están diseñados específicamente para operaciones de elevación y sobresalen en entornos en los que fallarían los cabrestantes menos resistentes.
- La construcción robusta de hierro fundido y acero ofrece una larga vida útil.
- Se configura fácilmente para cumplir con los estándares mundiales, incluidos ANSI/ASME B30.7 y CE FEM
- Clasificación 1 Bm.
- Motor neumático de tipo engranaje fiable diseñado para los entornos más hostiles.
- El silenciador interno estándar reduce los niveles de ruido.
- La palanca de velocidad variable Lift-to-Shift proporciona un control preciso y seguridad incorporada.
- La caja de engranajes planetaria de alta eficiencia y el freno de disco automático garantizan un funcionamiento suave.
- Nota: Hay otras configuraciones y modificaciones que Ingersoll Rand puede admitir fuera de la unidad estándar. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información winchandhoistsolutions@irco.com.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver folleto
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver folleto
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver folleto