Motion
25-911-SST-6000-PSI/KPA

NOSHOK INC
25-911-SST-6000-PSI/KPA

Pressure Gauge, 2.5" 304SS Case, Copper Alloy Internals, 6000 psi/kPa, 7/16-20 Male Back Conn, Glycerin Filled
Artículo MI #13807943
No. Fabricante 25-911-SST-6000-PSI/KPA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-911-SST-6000-PSI/KPA

Pressure Gauge, 2.5" 304SS Case, Copper Alloy Internals, 6000 psi/kPa, 7/16-20 Male Back Conn, Glycerin Filled
Artículo MI #13807943
No. Fabricante 25-911-SST-6000-PSI/KPA

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, generación de energía, transporte, gestión del agua
  • Bisel
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de caso
    Caja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Material del elemento
    Tubo de seguridad enrollado
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Movimiento
    Latón y nailon con superficies de soporte altamente pulidas
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Rango de presión
    0 a 6,000
  • Medición de la escala
    escala doble psi/kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
25-911-SST-6000-PSI/KPA SERIE 900 ACRILO
  • Caja de acero inoxidable 304 de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 6
  • 000 psi/kPa
  • 7/16-20 Manómetro de conexión posterior macho con glicerina rellena

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"