Motion
25-224-15-INH2O

NOSHOK INC
25-224-15-INH2O

Manómetro, caja de ABS de 2.5”, partes internas de aleación de cobre, 15 inH2O, 1/4 NPT con. posterior
Artículo MI #13808260
No. Fabricante 25-224-15-INH2O
Precio148.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-224-15-INH2O

Manómetro, caja de ABS de 2.5”, partes internas de aleación de cobre, 15 inH2O, 1/4 NPT con. posterior
Artículo MI #13808260
No. Fabricante 25-224-15-INH2O

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio148.62 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 140
  • Aplicación
    Monitorización de filtros, distribución de gas, HVAC, detección de fugas, indicación de nivel, médico
  • Tipo de caso
    Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), montaje en panel
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Material
    ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) negro con 25-224 Incluye abrazadera de montaje en panel de acero galvanizado
  • Cuerpo del conector de material
    Latón
  • Movimiento
    Latón y níquel-plata con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Vidrio del instrumento

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 25-224-15-INH2O 200 DE BAJA PRESIÓN
  • Caja de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 15 inH<sub>2</sub>O
  • Manómetro de conexión posterior de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in