Motion
25-310-30-VAC-BFF

NOSHOK INC
25-310-30-VAC-BFF

Medidor de vacío, caja de latón de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 30 v ca, 1/4 NPT conector posterior macho, relleno de glicerina, brida delantera de latón
Artículo MI #13808664
No. Fabricante 25-310-30-VAC-BFF
Precio257.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-310-30-VAC-BFF

Medidor de vacío, caja de latón de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 30 v ca, 1/4 NPT conector posterior macho, relleno de glicerina, brida delantera de latón
Artículo MI #13808664
No. Fabricante 25-310-30-VAC-BFF
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
Precio257.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Rango de temperatura ambiente
    0 a 160
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, minería, prensas de estampado y conformado, transporte
  • Tipo de caso
    Latón, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Material del elemento
    Tubo "C" de aleación de cobre
  • Tipo de indicador
    Medidor de vacío
  • Material de la lente
    Acrílico con junta tórica
  • Material
    Latón fundido (acabado natural de latón) con tapón de seguridad
  • Movimiento
    Latón y níquel-plata con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 30

Descripción general

Descripción del fabricante
25-310-30-VAC-BFF SERIE 300 ARMAZÓN DE LATÓN
  • Caja de latón de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 30 V CA
  • Medidor de vacío de conexión posterior macho con rosca de tubo nacional (NPT) de 1/4 in con relleno de glicerina y brida delantera de latón
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good