Motion
40-300-100-PSI

NOSHOK INC
40-300-100-PSI

Manómetro, caja de latón de 4 in, partes internas de aleación de cobre, 100 psi, con. 1/4 NPT inferior, relleno de glicerina
Artículo MI #13808812
No. Fabricante 40-300-100-PSI
Precio434.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
40-300-100-PSI

Manómetro, caja de latón de 4 in, partes internas de aleación de cobre, 100 psi, con. 1/4 NPT inferior, relleno de glicerina
Artículo MI #13808812
No. Fabricante 40-300-100-PSI

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio434.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    1.0
  • Rango de temperatura ambiente
    0 a 160
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, minería, prensas de estampado y conformado, transporte
  • Tipo de caso
    Latón, conexión inferior
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Material del elemento
    Tubo "C" de aleación de cobre
  • Rango de presión manométrica
    100 psi
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Material de la lente
    Acrílico con junta tórica
  • Material
    Latón fundido (acabado natural de latón) con tapón de seguridad
  • Movimiento
    Latón y níquel-plata con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 100
  • Medición de la escala
    Escala única de psi

Descripción general

Descripción del fabricante
LÍQUIDO DE LA CAJA DE LATÓN SERIE 40-300-100-PSI 300
  • Caja de latón de 4"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 100 psi
  • Manómetro de conexión inferior con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con glicerina rellena

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron