Motion
40-310-5000-PSI-CBU

NOSHOK INC
40-310-5000-PSI-CBU

Manómetro, caja de latón de 4 in, partes internas de aleación de cobre, 5000 psi, con. posterior 1/4 NPT , relleno de glicerina, bisel cromado con abrazadera en U
Artículo MI #13808985
No. Fabricante 40-310-5000-PSI-CBU
Precio609.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
40-310-5000-PSI-CBU

Manómetro, caja de latón de 4 in, partes internas de aleación de cobre, 5000 psi, con. posterior 1/4 NPT , relleno de glicerina, bisel cromado con abrazadera en U
Artículo MI #13808985
No. Fabricante 40-310-5000-PSI-CBU
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
Precio609.34 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.0
  • Rango de temperatura ambiente
    0 a 160
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, minería, prensas de estampado y conformado, transporte
  • Tipo de caso
    Latón, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Material de la lente
    Acrílico con junta tórica
  • Material
    Latón fundido (acabado natural de latón) con tapón de seguridad
  • Movimiento
    Latón y níquel-plata con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 5,000
  • Medición de la escala
    Escala única de psi

Descripción general

Descripción del fabricante
40-310-5000-PSI-CBU SERIE 300 CAS LATÓN
  • Caja de latón de 4"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 5
  • 000 psi
  • Manómetro de conexión posterior de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con glicerina rellena
  • Bisel cromado
  • y abrazadera en U