Especificaciones
Detalles
- Precisión0.5
- Rango de temperatura ambiente-40 a 150
- AplicaciónMáquinas de moldeo por inyección, equipos de laboratorio y pruebas, generación de energía, yacimientos petrolíferos y mar adentro, servicios públicos, agua y aguas residuales
- Tipo de casoAcero inoxidable (SS), seco, conexión inferior
- Ubicaciones de conexiónParte inferior
- Tipo de conexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- Material del elementoTubo Bourdon tipo C de acero inoxidable 316
- Material de la lenteAcrílico
- MaterialEstuche de polipropileno negro estilo torreta, parte delantera sólida, estuche de seguridad con parte posterior explosiva
- Cuerpo del conector de materialAcero inoxidable 316
- MovimientoAcero inoxidable con superficies de rodamiento altamente pulidas. Un paro a cero interno es estándar.
- Material del punteroAluminio equilibrado microajustable, acabado negro
- Medición de la escalaEscala única de psi
Descripción general
- Interiores de acero inoxidable 316 de 4.5"
- 30/300 psi
- Manómetro de conexión inferior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4"