Especificaciones
Detalles
- Precisión0.25
- Rango de temperatura ambiente-40 a 140
- AplicaciónEquipos aeroespaciales, instalaciones de reparación de manómetros, equipos de laboratorio y pruebas, medición de precisión
- Tipo de casoCaja de acero inoxidable (SS), conexión inferior
- Ubicaciones de conexiónParte inferior
- Tipo de conexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- Material del elementoBeryllium copper Bourdon tube to 1,000 psi, 316 SS Bourdon tube 1,500 psi to 6,000 psi
- Material de la lenteVidrio del instrumento
- MaterialAcero inoxidable 304
- Cuerpo del conector de materialLatón
- MovimientoLatón con cojinetes con joyas, piñón, engranaje y ejes de níquel-plata
- Material del punteroPuntero con filo de cuchilla ajustable
- Medición de la escalaEscala única de psi
- Serie800
Descripción general
- Caja de acero inoxidable 304 de 6"
- Interiores de aleación de cobre
- 1
- 000 psi
- Medidor de prueba de precisión de conexión inferior con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con brida trasera de acero inoxidable