Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo1/8
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316 electropulido
- Tipo de extremoRosca de tubería nacional (NPT)
- MaterialAcero inoxidable
- Material de la válvulaAcero inoxidable
Descripción general
- Rosca de tubería nacional de 1/8" (NPT)
- Mujer x Mujer
- Acero inoxidable 316
- Miniválvula de asiento duro Orifice de 0.172" con mango redondo estriado