Motion
20604-MFS-P1

NOSHOK INC
20604-MFS-P1

Válvula de múltiples puertos, asiento duro, 3/4 NPT macho - 1/2 NPT hembra, 316 SS, orificio de 0.187 in, empaquetadura de PTFE
Artículo MI #13809547
No. Fabricante 20604-MFS-P1
Precio647.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
20604-MFS-P1

Válvula de múltiples puertos, asiento duro, 3/4 NPT macho - 1/2 NPT hembra, 316 SS, orificio de 0.187 in, empaquetadura de PTFE
Artículo MI #13809547
No. Fabricante 20604-MFS-P1
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
Precio647.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    3/4 x 1/2

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316 electropulido
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubo nacional macho (MNPT) x Rosca de tubo nacional hembra (FNPT)
  • Material
    Acero inoxidable
  • Material de la válvula
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA MULTIPUERTO SERIE 20604-MFS-P1 200
  • Rosca de tubería nacional (NPT) de 3/4" x 1/2"
  • Hombre x Mujer
  • Acero inoxidable 316
  • Válvula multipuerto de asiento duro de orificio de 0.187" con empaquetadura de politetrafluoroetileno (PTFE)