Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo1/4|3/4
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316 electropulido
- MaterialAcero inoxidable
- Material de la válvulaAcero inoxidable
Descripción general
- Rosca de tubo nacional (NPT) macho de 3/4" x Rosca de tubo nacional (NPT) macho de 1/2"
- Acero inoxidable 316
- Bloque de asiento duro y purga 2-Valve