Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo1/2
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316 electropulido
- MaterialAcero inoxidable
- Material de la válvulaAcero inoxidable
Descripción general
- Rosca de tubería nacional de 1/2" (NPT)
- Hombre x Mujer
- Acero inoxidable 316
- Asiento duro
- Bloque de orificio de 0.187" y purga 2-Valve con empaquetadura de politetrafluoroetileno (PTFE)
- 316 Punta no giratoria
- y HL1 mangos